https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HORNET-GRN-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmc1Wmk4eE1UQXdNemN5TURFM01UVTFNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNFOVNUa1ZVWDBkU1RsOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk1ZTIxNDlhNjc5NGIyMDkyNjVlYjNkMzRmNGU3ZDcyNGI0ZGQ1YzMxYjU3ZDQ0ZDcxNjI2OTdiOThjZWMxY2E
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HORNET-GRN-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmc1Wmk4eE1UQXdNemN5TURFM01UVTFNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNFOVNUa1ZVWDBkU1RsOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk1ZTIxNDlhNjc5NGIyMDkyNjVlYjNkMzRmNGU3ZDcyNGI0ZGQ1YzMxYjU3ZDQ0ZDcxNjI2OTdiOThjZWMxY2E
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2X100FT GREEN HORNET XF GREEN/BLACK
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/2X100FT GREEN HORNET XF GREEN/BLACK
Water Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.86" Outside Diameter; Thermoplastic Elastomer Inner Material; Thermoplastic Elastomer Outer Material; Green | Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2X100FT GREEN HORNET XF GREEN/BLACK
BDI部件号
24576335
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2X100FT-GREEN-HORNET-XF-GREEN-BLACK/p/24576335
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256063732
重量 / Kilogram
0.171
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
Thermoplastic Elastomer
外圈材料
Thermoplastic Elastomer
颜色
Green | Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
50 PSI | 3.4 Bar
典型用途
Light Weight Construction | Retains Flexibility in Cold Weather | Agricultural | Sanitary Industry
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid Lime Green Polyethylene Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
32
详细描述
Water Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.86" Outside Diameter; Thermoplastic Elastomer Inner Material; Thermoplastic Elastomer Outer Material; Green | Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.86 英寸 | 47.244 毫米