1-1/2X200 CHEM MSTR PLUS XLPE BLK 200SD https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CHPLXLPE150-200SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmcxWVM4eE1ESTNPVE0yTXpNM09USXpNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEwaFFURmhNVUVVeE5UQmZNakF3VTBSZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ3YjA1NjhiN2FkOWQzZTI3MWUwYjg0YmZlMDk3Y2U3NTI1YTkwYjc2MjFiZGJiZjc2N2ZmNWE1ZWUyODg4YWY
22285073 软管 

GATES GATES

1-1/2X200 CHEM MSTR PLUS XLPE BLK 200SD

描述

GATES 1-1/2X200 CHEM MSTR PLUS XLPE BLK 200SD

Chemical Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.04" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/2X200 CHEM MSTR PLUS XLPE BLK 200SD

BDI部件号
22285073

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053931808
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Polyethylene
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Barge | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
PALLET
包装数量
200FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 8 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商货号
46950729
重量/磅
140
详细描述
Chemical Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.04" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.04 英寸 | 51.816 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新