https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4688-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhpWmk4eE1UQXdNell3TnpJeU1ESTFOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk5EWTRPRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZWRiMGEzYzJhNThmY2U0N2NjZWM2NzFhOGJkNmQ2ZTI2ZmViOGViZDRjZjhkZjRhOWMyMjU0ZGRmYWEwZjhl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4688-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhpWmk4eE1UQXdNell3TnpJeU1ESTFOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk5EWTRPRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZWRiMGEzYzJhNThmY2U0N2NjZWM2NzFhOGJkNmQ2ZTI2ZmViOGViZDRjZjhkZjRhOWMyMjU0ZGRmYWEwZjhl
GATES
GATES
1 1/2X200 FUEL MSTR XTRM 150SD
GATES GATES
描述
GATES 1 1/2X200 FUEL MSTR XTRM 150SD
Fuel Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.02" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1 1/2X200 FUEL MSTR XTRM 150SD
BDI部件号
22285393
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2X200-FUEL-MSTR-XTRM-150SD/p/22285393
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075339328
重量 / Kilogram
0.395
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Fuel
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-30 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fabric Reinforcement Plies With Embedded Helical Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Fuel
重量/磅
174
详细描述
Fuel Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.02" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.02 英寸 | 51.308 毫米