1 1/2X300FT WTR MSTR PLS PVC LF 150D RED https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-WTPL-PVCFL100-150D-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmczTXk4eE1ESTRNVE01TlRZMU1EVTVNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlYxUlFURjlRVmtOR1RERXdNRjh4TlRCRVgxSkZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTgwNjE1N2Q5MDRiNWI5NjhiNmUzMGNhNjZmZWEwOTM1OTg0NGU0NzFhMTQwYmE2NTY3NzdlM2M4OTRhOGM2ZQ
22285781 软管 

GATES GATES

1 1/2X300FT WTR MSTR PLS PVC LF 150D RED

描述

GATES 1 1/2X300FT WTR MSTR PLS PVC LF 150D RED

Water Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.71" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1 1/2X300FT WTR MSTR PLS PVC LF 150D RED

BDI部件号
22285781

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075696995
重量 / Kilogram
0.104
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Red
工作温度范围
-10 To 150 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Mining | Construction | Industrial | Agriculture | Marine Service
价格单位
PALLET
包装数量
300FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Synthetic Yarn | One Layer Longitudinal Synthetic Yarn
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
制造商货号
77441538
详细描述
Water Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.71" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.71 英寸 | 43.434 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新