1-1/4IN 4175SC ENGINE COOLANT 100PSI 3FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4175SC-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY4ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoak9TOHhNRE0xTWpJek1qZ3lORGcyTWk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZOREUzTlZORFgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDA2NjkyMWI1YWIyYzQ5ODc5NzIyYTlkNjFmMDI5YmJmM2U5NmRjZGM1ZTI1OWZkZDRmZWM3YWQwMWExYTMwYg
22284909 软管 

GATES GATES

1-1/4IN 4175SC ENGINE COOLANT 100PSI 3FT

描述

GATES 1-1/4IN 4175SC ENGINE COOLANT 100PSI 3FT

Hose, Coolant; 1-1/4" ID; 1.67" OD; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black With Blue Stripe; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/4IN 4175SC ENGINE COOLANT 100PSI 3FT

BDI部件号
22284909

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053665680
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Coolant
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 Deg F To 257 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Industrial Engine
价格单位
BOX
包装数量
3FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 30 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Burst Pressure 100 PSI | Synthetic Fabric Reinforcement | With Blue Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Coolant
重量/磅
1.59
详细描述
Hose, Coolant; 1-1/4" ID; 1.67" OD; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black With Blue Stripe; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
外径
1.67 英寸 | 42.418 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新