1-1/4IN ALLCRETE TEXTILE X 50FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ALLCRETE-TEX-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmcyTnk4eE1UQXdNemN6Tnpjd01qUXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFVeE1RMUpGVkVWZlZFVllYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDljYWI3ODllMjM3YTkzOWRjOTBlMjI4NmViYjk0ZWU3ODk1ZDM1ODA4MDViY2Y3ZDA3MmFkNWZjNjRlYWQ1MGI
423946 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/4IN ALLCRETE TEXTILE X 50FT

描述

CONTINENTAL 1-1/4IN ALLCRETE TEXTILE X 50FT

Material Handling; 1-1/4" Inside Diameter; 1.93" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1233 PSI - 85 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/4IN ALLCRETE TEXTILE X 50FT

BDI部件号
423946

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256217265
重量 / Kilogram
0.389
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
1233 PSI | 85 Bar
典型用途
Concrete Structure | Dam | Swimming Pool | Tunnel Face
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply High Strength Fabric Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商内部编号
20019937
重量/磅
40
详细描述
Material Handling; 1-1/4" Inside Diameter; 1.93" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1233 PSI - 85 Bar Operating Pressure
外径
1.93 英寸 | 49.022 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新