https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MGSHLD-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJneU1TOHhNRE0xTWpJek1ERXpOemc0Tmk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZUVWRUU0V4RVgxSkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBlOTNkNmZmOTRiNTJkYTZiYmI0MDFhYWQzYjY0OWI0YjViNTUyN2ZiZDZlYmZmMmRiNDkxN2Q1OWFlODk0YjM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MGSHLD-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJneU1TOHhNRE0xTWpJek1ERXpOemc0Tmk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZUVWRUU0V4RVgxSkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBlOTNkNmZmOTRiNTJkYTZiYmI0MDFhYWQzYjY0OWI0YjViNTUyN2ZiZDZlYmZmMmRiNDkxN2Q1OWFlODk0YjM
GATES
GATES
1-1/4IN BLACK GOLD MEGASHIELD 5000 BOP
GATES GATES
描述
GATES 1-1/4IN BLACK GOLD MEGASHIELD 5000 BOP
Hose, Oilfield; 1-1/4" ID; 2.11" OD; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Red With Black Stripe; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/4IN BLACK GOLD MEGASHIELD 5000 BOP
BDI部件号
22284377
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-4IN-BLACK-GOLD-MEGASHIELD-5000-BOP/p/22284377
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075518556
重量 / Kilogram
1.21
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Red
工作温度范围
-40 Deg C To 100 Deg C
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
典型用途
Drilling
价格单位
CARTON
包装数量
61M
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 61 METER
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 16.5 Inch | Burst Pressure 20000 PSI | Multiple Layers Of High Tensile Steel Wire Reinforcement | With Black Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
重量/磅
8.75234
详细描述
Hose, Oilfield; 1-1/4" ID; 2.11" OD; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Red With Black Stripe; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
外径
2.11 英寸 | 53.594 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米