1-1/4IN FLEXWING WHITE https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FW-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmcxWWk4eE1UQXdNemN4TmpZek1qWXdOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsZGZWMGhVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MGM3YWU5YWIxZTUwMjU0ZmEwMGJjNTkwN2M4Y2I0OTQ2M2FhNzlhODlkODY1MTUxY2I2NGU3YTAyZGFiMDg2
423530 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/4IN FLEXWING WHITE

描述

CONTINENTAL 1-1/4IN FLEXWING WHITE

Food and Beverage Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.7" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/4IN FLEXWING WHITE

BDI部件号
423530

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256388699
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
工作温度范围
-25 To 230 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
In-Plant Service | Tank Truck
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Galvanized Wire Helix | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 4 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
0.69
详细描述
Food and Beverage Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.7" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
1.7 英寸 | 43.18 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新