1-1/4IN NUTRIFLEX S/D CLEAR https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-NUTRIFLEX-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmhqWmk4NU16WTROak01T1RNd016azRMbXB3Wnd8N2E3NGY4ZmQ0NDdkZTVhMDY2ZWYzMWNhODcyYjExNjFmNTI3NTA2OWI5ZThlN2EyZDkwYmM0NzQ5NGVlODQ0Mg
423417 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/4IN NUTRIFLEX S/D CLEAR

描述

CONTINENTAL 1-1/4IN NUTRIFLEX S/D CLEAR

Food and Beverage; 1-1/4" Inside Diameter; 1.56" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/4IN NUTRIFLEX S/D CLEAR

BDI部件号
423417

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256219207
重量 / Kilogram
0.125
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-15 To 158 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Dry Bulk Food Material | Liquid In Gravity Flow and Vacuum Service
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Clear High Density Rigid Pliovic Helix | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 3 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商内部编号
20013339
重量/磅
28
详细描述
Food and Beverage; 1-1/4" Inside Diameter; 1.56" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.56 英寸 | 39.624 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新