CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/4IN PULP AND PAPER WASHDOWN TN
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/4IN PULP AND PAPER WASHDOWN TN
Water Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.88" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/4IN PULP AND PAPER WASHDOWN TN
BDI部件号
425373
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-4IN-PULP-AND-PAPER-WASHDOWN-TN/p/425373
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256222702
重量 / Kilogram
0.376
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Pulp and Paper Mill
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
0.81
详细描述
Water Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.88" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
外径
1.88 英寸 | 47.752 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米