1-1/4IN SPIRAFLEX VACUUM WHITE https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPIRAFLEX-VAC-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJnM1pDODVNelk0TmpFeU9EazJOems0TG1wd1p3fGZmYTQ0ZWJmMmM2ZDgwYTc5YTI0ZTRlYzA4MTZlMzQ5OGM3NzA2NGQwZTU5YWM0NzA0ZTBmODdlMDljOGM2MjU
425093 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/4IN SPIRAFLEX VACUUM WHITE

描述

CONTINENTAL 1-1/4IN SPIRAFLEX VACUUM WHITE

Vacuum; 1-1/4" Inside Diameter; 1-1/2" Outside Diameter; PVC Inner Material; White; 37 PSI - 2.6 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/4IN SPIRAFLEX VACUUM WHITE

BDI部件号
425093

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256132254
重量 / Kilogram
0.102
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Vacuum
内层材料
PVC
颜色
White
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
37 PSI | 2.6 Bar
典型用途
Dust Collection | Exhaust Transmission
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid White Pliovic Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Vacuum
制造商内部编号
20013090
重量/磅
24
详细描述
Vacuum; 1-1/4" Inside Diameter; 1-1/2" Outside Diameter; PVC Inner Material; White; 37 PSI - 2.6 Bar Operating Pressure
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新