1-1/4IN SURELINE BLACK 150 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SURELINE-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhqWlM4eE1UQXdNemN6TkRreE56RTFNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxVlNSVXhKVGtWZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFkZDIzZmU5OTg3YjNjNzdmY2RmNmJkZGU1MTRmMzgxNjU3NWRjMThlZWZkODAyY2FiY2FiZDA0ZWRiYjc3Mjk
425381 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/4IN SURELINE BLACK 150

描述

CONTINENTAL 1-1/4IN SURELINE BLACK 150

Water Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.63" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/4IN SURELINE BLACK 150

BDI部件号
425381

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256128776
重量 / Kilogram
0.282
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 190 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Agricultural Water Discharge | Construction | Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
0.57
详细描述
Water Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.63" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
1.63 英寸 | 41.402 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新