1-1/4INX100FT 1000 MP/MINE SPRAY https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-EFG6K-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnd1pDODVNelk0TmpRMk9UQTVPVGd5TG1wd1p3fDJiN2U4ZGI1Njg1NjU4NmUwMTU5MTJkOGU3ODhmYzg2YTY2M2U4MDUzZTNiNjE4ZDczNGFlZjI3YTNhMzA0NzE
18201637 软管 

GATES GATES

1-1/4INX100FT 1000 MP/MINE SPRAY

描述

GATES 1-1/4INX100FT 1000 MP/MINE SPRAY

Mining; 1-1/4" Inside Diameter; 1.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/4INX100FT 1000 MP/MINE SPRAY

BDI部件号
18201637

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053671353
重量 / Kilogram
0.37
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Industrial | Mine Spray | Wash down
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 16 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
制造商货号
36190787
重量/磅
81
详细描述
Mining; 1-1/4" Inside Diameter; 1.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.69 英寸 | 42.926 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新