https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-CHEM-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmcwTmk4eE1UQXdNemN5TkRFd016Y3hNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlEwaEZUVjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2NDVhOWNiOWIwYzZmODE4YjE0YTY4YmViMDk0MWUyZGEwYzc5NzNjZTc0NmU5MDg3ZTVjMWQzZjhmYzEyYmJl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-CHEM-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmcwTmk4eE1UQXdNemN5TkRFd016Y3hNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlEwaEZUVjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2NDVhOWNiOWIwYzZmODE4YjE0YTY4YmViMDk0MWUyZGEwYzc5NzNjZTc0NmU5MDg3ZTVjMWQzZjhmYzEyYmJl
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/4INX100FT CHEM ONE BLACK 200
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/4INX100FT CHEM ONE BLACK 200
Chemical Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.6" Outside Diameter; XLPE Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/4INX100FT CHEM ONE BLACK 200
BDI部件号
24575993
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-4INX100FT-CHEM-ONE-BLACK-200/p/24575993
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256337765
重量 / Kilogram
0.242
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
XLPE
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Variety of Current Industrial Chemical
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
41
详细描述
Chemical Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.6" Outside Diameter; XLPE Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
外径
1.6 英寸 | 40.64 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米