1-1/4INX100FT DRINKLINE RED 250 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-DRINKLINE-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmd3WWk4eE1UQXdNemN6TVRrMk9EQXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJGSkpUa3RNU1U1RlgxSkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBhNzMyODY2MjQyZjFiZTVlMThkNjJiZjUzZDhiNjEzYzdkMzg4YmMxM2E0ZjUyMWMzN2U4MGFkNDVlYjFlMGQ
24580211 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/4INX100FT DRINKLINE RED 250

描述

CONTINENTAL 1-1/4INX100FT DRINKLINE RED 250

Food and Beverage Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.862" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/4INX100FT DRINKLINE RED 250

BDI部件号
24580211

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256572265
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 220 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
Winery | Brewery
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
详细描述
Food and Beverage Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.862" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.862 英寸 | 47.295 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新