1-1/4INX100FT EXTREMEFLEX PET BLACK 250 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-EXTREMEFLEX-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmcwWkM4eE1UQXdNemN4TmpJd05qWXlNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJWaFVVa1ZOUlVaTVJWaGZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5OWUzYjUzZTQxOWJjNGExYjVlZDUwNmQ5NzUyMmIxYjljNmMxMWVhMjk3YmM3MzBmMTk4ODBiYzNlODEzMjE1
24576689 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/4INX100FT EXTREMEFLEX PET BLACK 250

描述

CONTINENTAL 1-1/4INX100FT EXTREMEFLEX PET BLACK 250

Petroleum Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.7" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/4INX100FT EXTREMEFLEX PET BLACK 250

BDI部件号
24576689

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256513725
重量 / Kilogram
0.292
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
In-Plant Operation | Tank Truck
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | High Oil Resistance | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 1.25 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
65
详细描述
Petroleum Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.7" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
外径
1.7 英寸 | 43.18 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新