CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/4INX100FT FLEXWING PETROLEUM RED 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/4INX100FT FLEXWING PETROLEUM RED 150
Petroleum Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.76" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/4INX100FT FLEXWING PETROLEUM RED 150
BDI部件号
24572149
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-4INX100FT-FLEXWING-PETROLEUM-RED-150/p/24572149
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256494482
重量 / Kilogram
0.323
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-35 To 212 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
In-Plant Operation | Tank Truck
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | With White Spiral Stripe | High Oil Resistance | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 3 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
79
详细描述
Petroleum Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.76" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
1.76 英寸 | 44.704 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米