https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FUEL-DSCHRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmcyT0M4eE1UQXdNelkwTmpNeE1qUTNPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsVkZURjlFVTBOSVVrZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmU5OWI3OTNjNmY2MWNmMmU3ZDJlNGQyOTdkMjU0NjhkN2YzMjVkNjhiMTQxODdkODEzOTBkYTViYzY1YTVhNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FUEL-DSCHRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmcyT0M4eE1UQXdNelkwTmpNeE1qUTNPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsVkZURjlFVTBOSVVrZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmU5OWI3OTNjNmY2MWNmMmU3ZDJlNGQyOTdkMjU0NjhkN2YzMjVkNjhiMTQxODdkODEzOTBkYTViYzY1YTVhNg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/4INX100FT FUEL DISCHARGE 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/4INX100FT FUEL DISCHARGE 150
Petroleum Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.72" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/4INX100FT FUEL DISCHARGE 150
BDI部件号
24573753
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-4INX100FT-FUEL-DISCHARGE-150/p/24573753
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256229718
重量 / Kilogram
0.247
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-35 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral-Plied Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
63
详细描述
Petroleum Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.72" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.72 英寸 | 43.688 毫米