GATES
GATES
1-1/4INX100FT FUEL OIL DELIVERY HOSE
GATES GATES
描述
GATES 1-1/4INX100FT FUEL OIL DELIVERY HOSE
Oil and Petroleum; 1-1/4" Inside Diameter; 1-3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/4INX100FT FUEL OIL DELIVERY HOSE
BDI部件号
18201784
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-4INX100FT-FUEL-OIL-DELIVERY-HOSE/p/18201784
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075157441
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Home and Heavy Duty Commercial Service | Industrial
价格单位
CARTON
包装数量
100FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 10 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商货号
32210414
重量/磅
75
详细描述
Oil and Petroleum; 1-1/4" Inside Diameter; 1-3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米