1-1/4INX100FT MASTER FLEX 300 EPDM MH https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MF300EPDM-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhrWkM4eE1EYzJPRFU1TURZMk56Z3dOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVWXpNREJGVUVSTlgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGE2OTlmNTAyNmFjY2E1MDQ0OWE3MjEwYzI0ZjQyZjZhYzQ2MGRmOTgyZDU0MGE4YjhkMjMyNDgzNDZjZTk3Zg
18202345 软管 

GATES GATES

1-1/4INX100FT MASTER FLEX 300 EPDM MH

描述

GATES 1-1/4INX100FT MASTER FLEX 300 EPDM MH

Material Handling; 1-1/4" Inside Diameter; 1.61" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 70 PSI - 4.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/4INX100FT MASTER FLEX 300 EPDM MH

BDI部件号
18202345

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053641462
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-30 To 140 Deg F
工作压力
70 PSI | 4.8 Bar
典型用途
Agricultural Spray and Fertilizer | Industrial | Septic Service | Transferring Light Abrasive | Transferring Mild Diluted Chemical
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Green Polyethylene Helix | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商货号
77445202
重量/磅
30
详细描述
Material Handling; 1-1/4" Inside Diameter; 1.61" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 70 PSI - 4.8 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.61 英寸 | 40.894 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新