https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ORTAC-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhsWlM4eE1UQXdNemN4TXpJNU1ESTNNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlQxSlVRVU5mVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlZTA5ZjYwOTVmYWJjOTA4ZjljMzRjZGFlMDc3ZGIwNWNjNWZhYWJlNTVkZGYzYWMwZjJiMTIyMDg5OGE5NTVj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ORTAC-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhsWlM4eE1UQXdNemN4TXpJNU1ESTNNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlQxSlVRVU5mVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlZTA5ZjYwOTVmYWJjOTA4ZjljMzRjZGFlMDc3ZGIwNWNjNWZhYWJlNTVkZGYzYWMwZjJiMTIyMDg5OGE5NTVj
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/4INX100FT ORTAC RED 300
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/4INX100FT ORTAC RED 300
Multipurpose Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.81" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/4INX100FT ORTAC RED 300
BDI部件号
24573401
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-4INX100FT-ORTAC-RED-300/p/24573401
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256573323
重量 / Kilogram
36.54
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-20 To 210 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Abusive Industrial
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | High Oil Resistance | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
76
详细描述
Multipurpose Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.81" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.81 英寸 | 45.974 毫米