1-1/4INX100FT SUPER BLACK FLEXWING 300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCORD-SFW-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhsT1M4eE1UQXdNemN6TkRFMk16UTROaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTlBVa1JmVTBaWFgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTE5M2Q3ODI1YjIxMGY3MTJiYTdlN2EwZjUzMDM4ZWU1ZmE5YWI2MDA2NjFlOTY1YjYwYmMzYTQ1N2RlZjEyMA
24574762 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/4INX100FT SUPER BLACK FLEXWING 300

描述

CONTINENTAL 1-1/4INX100FT SUPER BLACK FLEXWING 300

Petroleum Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.87" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/4INX100FT SUPER BLACK FLEXWING 300

BDI部件号
24574762

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256504983
重量 / Kilogram
0.434
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Neoprene
颜色
Black
工作温度范围
-35 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Transferring Ethanol Blend | Gasoline | Oil and Other Petroleum Product
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | 29" Hg Vacuum | Fuel Resistant | Bend Radius 4 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
99
详细描述
Petroleum Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.87" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
外径
1.87 英寸 | 47.5 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新