CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/4INX225FT PLIOVIC FG
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/4INX225FT PLIOVIC FG
Food and Beverage Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.72" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 125 PSI | 8.6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/4INX225FT PLIOVIC FG
BDI部件号
24576521
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-4INX225FT-PLIOVIC-FG/p/24576521
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256386411
重量 / Kilogram
0.213
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-10 To 158 Deg F
工作压力
125 PSI | 8.6 Bar
典型用途
Air Actuated Equipment | Computer Component | Pharmaceutical and Cosmetic Industry | Textile Mill
价格单位
FT
包装数量
225FT
订购倍数
225FT
最低订购量
225 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
135
详细描述
Food and Beverage Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.72" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 125 PSI | 8.6 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.72 英寸 | 43.688 毫米