1-1/4INX400FT FLEXWING PETROLEUM BLK 150 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FWPL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmcxTlM4eE1UQXdNemN4TmpRMk9EYzJOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsZFFURjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNmI0OGQwNDRhYzc2ODA1NjliYWI1M2NhNjQ1NDNkMTUwZjllYzIyOGYzOWY0MDM5ZjMyMGZmNDVmMDcxZmFj
24575130 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/4INX400FT FLEXWING PETROLEUM BLK 150

描述

CONTINENTAL 1-1/4INX400FT FLEXWING PETROLEUM BLK 150

Petroleum Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.76" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/4INX400FT FLEXWING PETROLEUM BLK 150

BDI部件号
24575130

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256507366
重量 / Kilogram
0.327
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-35 To 212 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
In-Plant Operation | Tank Truck
价格单位
FT
包装数量
400FT
订购倍数
400FT
最低订购量
400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | With Red Spiral Stripe | High Oil Resistance | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 3 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
316
详细描述
Petroleum Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.76" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
1.76 英寸 | 44.704 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新