https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FRONTIER-ORG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhpTUM4eE1UQXdNemN4TnpBeU5UZ3lNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsSlBUbFJKUlZKZlQxSkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNmNzA4MjliYzEyMWVmYmYzYjA2NzY3MDNlNzJmYWVkYTY5N2RiMzMyYjgwM2VkOGZhYTFkNTdjMGRjYTQ5MjQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FRONTIER-ORG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhpTUM4eE1UQXdNemN4TnpBeU5UZ3lNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsSlBUbFJKUlZKZlQxSkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNmNzA4MjliYzEyMWVmYmYzYjA2NzY3MDNlNzJmYWVkYTY5N2RiMzMyYjgwM2VkOGZhYTFkNTdjMGRjYTQ5MjQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/4INX400FT FRONTIER ORA 200
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/4INX400FT FRONTIER ORA 200
Multipurpose Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.73" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Orange; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/4INX400FT FRONTIER ORA 200
BDI部件号
24577311
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-4INX400FT-FRONTIER-ORA-200/p/24577311
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256576782
重量 / Kilogram
0.372
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Orange
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
400FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
300
详细描述
Multipurpose Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.73" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Orange; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.73 英寸 | 43.942 毫米