1-1/4INX400FT FRONTIER RED 200 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FRONTIER-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmcxTnk4eE1UQXdNemN6TWpjNE56SXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsSlBUbFJKUlZKZlVrUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjliNmIyN2Q1ZWFlODY5OTI0MmE4MThhZmE2MTI3Y2QwOTU1NTE5MTI0ZjM3MDVjNWIzNmE1MGY2M2EwMDIxNg
21483438 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/4INX400FT FRONTIER RED 200

描述

CONTINENTAL 1-1/4INX400FT FRONTIER RED 200

Air and Multipurpose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.73" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/4INX400FT FRONTIER RED 200

BDI部件号
21483438

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 26

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256218255
重量 / Kilogram
0.376
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 190 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
400FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20025826
重量/磅
300
详细描述
Air and Multipurpose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.73" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
外径
1.73 英寸 | 43.942 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新