GATES
GATES
1-1/4INX50FT 18MB AIR DRILL 500PSI
GATES GATES
描述
GATES 1-1/4INX50FT 18MB AIR DRILL 500PSI
Mining; 1-1/4" Inside Diameter; 1.8" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/4INX50FT 18MB AIR DRILL 500PSI
BDI部件号
18201491
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-4INX50FT-18MB-AIR-DRILL-500PSI/p/18201491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053213713
重量 / Kilogram
0.46
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-30 To 212 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Air Drill | Construction | Industrial | Pneumatic Mining
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 10 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
制造商货号
36180031
重量/磅
51
详细描述
Mining; 1-1/4" Inside Diameter; 1.8" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
外径
1.8 英寸 | 45.72 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米