CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/4INX50FT WINGCRAFT SE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/4INX50FT WINGCRAFT SE
Petroleum Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.89" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/4INX50FT WINGCRAFT SE
BDI部件号
424103
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-4INX50FT-WINGCRAFT-SE/p/424103
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256215674
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-35 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Commercial | Private Aircraft
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
42.5
详细描述
Petroleum Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.89" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.89 英寸 | 48.006 毫米