https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-NUTRIFLO-RD-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmcyT1M4eE1UQXdNemN4T1RVNE1UY3lOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRsVlVVa2xHVEU5ZlVrUmZRMHhTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2YzdkNDBkZWUwMDIzMjgyOTQ1ODE5NmE1N2QzZjRhYmIxM2Q2MjYxYWU5MmY4Y2ZhZTdjNzBkZjlmNDkwNzAy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-NUTRIFLO-RD-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmcyT1M4eE1UQXdNemN4T1RVNE1UY3lOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRsVlVVa2xHVEU5ZlVrUmZRMHhTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2YzdkNDBkZWUwMDIzMjgyOTQ1ODE5NmE1N2QzZjRhYmIxM2Q2MjYxYWU5MmY4Y2ZhZTdjNzBkZjlmNDkwNzAy
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/4INX66FT NUTRIFLO SD RED/CLEAR
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/4INX66FT NUTRIFLO SD RED/CLEAR
Food and Beverage Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.55" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red | Clear; 99 PSI | 6.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/4INX66FT NUTRIFLO SD RED/CLEAR
BDI部件号
24575540
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-4INX66FT-NUTRIFLO-SD-RED-CLEAR/p/24575540
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256562648
重量 / Kilogram
0.165
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Red | Clear
工作温度范围
-15 To 158 Deg F
工作压力
99 PSI | 6.8 Bar
典型用途
Dry Bulk Food Material
价格单位
FT
包装数量
66FT
订购倍数
66FT
最低订购量
66 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid PVC Helix Reinforcement | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
23.76
详细描述
Food and Beverage Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.55" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red | Clear; 99 PSI | 6.8 Bar Operating Pressure
外径
1.55 英寸 | 39.37 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米