GATES
GATES
1 1/4X100FT AG MASTER PVC XTREME 100SD
GATES GATES
描述
GATES 1 1/4X100FT AG MASTER PVC XTREME 100SD
Water Hose; Liquid Suction and Discharge; 1-1/4" Inside Diameter; 1-3/4" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1 1/4X100FT AG MASTER PVC XTREME 100SD
BDI部件号
22284201
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-4X100FT-AG-MASTER-PVC-XTREME-100SD/p/22284201
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075699071
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Liquid Suction and Discharge
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Construction | Rental | Agricultural Industry | Agricultural Chemical | Liquid Fertilizer | Dewatering
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 3 Inch | Textile Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
制造商货号
77441500
详细描述
Water Hose; Liquid Suction and Discharge; 1-1/4" Inside Diameter; 1-3/4" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米