https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-GPB-BLK-2W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnd09TOHhNRE0xTWpJek1EZzVNVFUxTUM5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZSMUJDWDBKTVMxOHlWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzRlNThiMDg3NWRkOWRlZGQ5NjA0NWU4ZWJmZmJhZGQwYjMwNDg4ZWU1ZGZjMmI5NDEyNmMyYTg5YTQzOWMzNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-GPB-BLK-2W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnd09TOHhNRE0xTWpJek1EZzVNVFUxTUM5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZSMUJDWDBKTVMxOHlWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzRlNThiMDg3NWRkOWRlZGQ5NjA0NWU4ZWJmZmJhZGQwYjMwNDg4ZWU1ZGZjMmI5NDEyNmMyYTg5YTQzOWMzNA
GATES
GATES
1-1/4X120 BLACK GOLD POWER BRAID 2-WIRE
GATES GATES
描述
GATES 1-1/4X120 BLACK GOLD POWER BRAID 2-WIRE
Hose, Hydraulic; 1-1/4" ID; 1.86" OD; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black With Gold Stripe; 1825 PSI - 126 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/4X120 BLACK GOLD POWER BRAID 2-WIRE
BDI部件号
22284529
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-4X120-BLACK-GOLD-POWER-BRAID-2-WIRE/p/22284529
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075517788
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
40 DEG F To 212 DEG F
工作压力
1825 PSI | 126 Bar
典型用途
Hydraulic Power Unit | Industrial
价格单位
CARTON
包装数量
120FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 120 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Wire Braid | Burst Pressure 7300 PSI | With Gold Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hose, Hydraulic; 1-1/4" ID; 1.86" OD; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black With Gold Stripe; 1825 PSI - 126 Bar Operating Pressure
外径
1.86 英寸 | 47.244 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米