https://www.bdiexpress.com/medias/MFRGATHOSEXX-GRN-STRP-CA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhpWWk4eE1EZzBNVFl5T1RnNE5EUTBOaTlOUmxKSFFWUklUMU5GV0ZoZlIxSk9YMU5VVWxCZlEwRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjQxMDM3NWU1ODBkZTFiOWMxZTBhMmMyNmM5NGY3OGZlMTE1YjEwZmFiZWIxZmMzMjAxNjBkNjIwYjQ2MzgyMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRGATHOSEXX-GRN-STRP-CA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhpWWk4eE1EZzBNVFl5T1RnNE5EUTBOaTlOUmxKSFFWUklUMU5GV0ZoZlIxSk9YMU5VVWxCZlEwRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjQxMDM3NWU1ODBkZTFiOWMxZTBhMmMyNmM5NGY3OGZlMTE1YjEwZmFiZWIxZmMzMjAxNjBkNjIwYjQ2MzgyMQ
GATES
GATES
1-1/4X5FT GS COOLANT AIR 100 HW
GATES GATES
描述
GATES 1-1/4X5FT GS COOLANT AIR 100 HW
Coolant and Air Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.71" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; 100 PSI - 6.9 Bar Static Operating Pressure
制造商部件号
1-1/4X5FT GS COOLANT AIR 100 HW
BDI部件号
28385505
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-4X5FT-GS-COOLANT-AIR-100-HW/p/28385505
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053177442
重量 / Kilogram
1.42
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Coolant and Air
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
100 PSI | 6.9 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
5FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 5 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Ply | Synthetic Textile | Dual Wire Helix | Bend Radius 2.5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Coolant and Air
制造商货号
46852020
详细描述
Coolant and Air Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.71" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; 100 PSI - 6.9 Bar Static Operating Pressure
外径
1.71 英寸 | 43.434 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米