GATES
GATES
1 1/4XRL AG MASTER 250
GATES GATES
描述
GATES 1 1/4XRL AG MASTER 250
Multi Purpose Hose; Air and Water; 1-1/4" Inside Diameter; 1.73" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1 1/4XRL AG MASTER 250
BDI部件号
22284161
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-4XRL-AG-MASTER-250/p/22284161
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075689928
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Water
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Agricultural
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 10 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
32041085
重量/磅
204
详细描述
Multi Purpose Hose; Air and Water; 1-1/4" Inside Diameter; 1.73" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.73 英寸 | 43.942 毫米