1/2 FRONTIER RED 300 50FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FRONTIER-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmcxTnk4eE1UQXdNemN6TWpjNE56SXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsSlBUbFJKUlZKZlVrUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjliNmIyN2Q1ZWFlODY5OTI0MmE4MThhZmE2MTI3Y2QwOTU1NTE5MTI0ZjM3MDVjNWIzNmE1MGY2M2EwMDIxNg
422896 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1/2 FRONTIER RED 300 50FT

描述

CONTINENTAL 1/2 FRONTIER RED 300 50FT

Multipurpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.84" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/2 FRONTIER RED 300 50FT

BDI部件号
422896

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
110
详细描述
Multipurpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.84" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.84 英寸 | 21.336 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新