1/2IN 4219G FUEL LINE 50PSI 550FT/REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-19B-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnNVpTODVNelk0TmpRME9UUXpPVEF5TG1wd1p3fGU5NWJiOTgxODU5MWM2MjJmYzRlYmNkZWJlNjU3NGJlNTIwOWI3Zjk4OTUwNmFlZmQ2NWFjMjRkZWQzNzIwNDM
18202126 软管 

GATES GATES

1/2IN 4219G FUEL LINE 50PSI 550FT/REEL

描述

GATES 1/2IN 4219G FUEL LINE 50PSI 550FT/REEL

Marine; 1/2" Inside Diameter; 0.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber | PVC Outer Material; Black; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/2IN 4219G FUEL LINE 50PSI 550FT/REEL

BDI部件号
18202126

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053132823
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber | PVC
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
35 PSI | 2 Bar
典型用途
Engine | Evaporative Emission Control System | Fuel Line | Vent Line
价格单位
REEL
包装数量
550FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 550 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
42190102
重量/磅
99
详细描述
Marine; 1/2" Inside Diameter; 0.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber | PVC Outer Material; Black; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.78 英寸 | 19.812 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新