GATES
GATES
1/2IN 4230BS ENGINE COOLANT 75PSI 250FT
GATES GATES
描述
GATES 1/2IN 4230BS ENGINE COOLANT 75PSI 250FT
Hose, Coolant; 1/2" ID; 0.81" OD; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black with Blue Stripe; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/2IN 4230BS ENGINE COOLANT 75PSI 250FT
BDI部件号
22284953
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-2IN-4230BS-ENGINE-COOLANT-75PSI-250FT/p/22284953
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053877311
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Coolant
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 Deg C To 135 Deg C
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Industrial Engine
价格单位
BOX
包装数量
250FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 6 Inch | Burst Pressure 300 PSI | 10 Inch HG Vacuum Rating | Aramid Fiber Reinforcement | With Blue Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Coolant
重量/磅
45
详细描述
Hose, Coolant; 1/2" ID; 0.81" OD; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black with Blue Stripe; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.81 英寸 | 20.574 毫米