GATES
GATES
1/2IN 6B DURA MSTR AIR AND MP 250PSI RL
GATES GATES
描述
GATES 1/2IN 6B DURA MSTR AIR AND MP 250PSI RL
Air and Multipurpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.84" Outside Diameter; Elastomer Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/2IN 6B DURA MSTR AIR AND MP 250PSI RL
BDI部件号
18201396
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-2IN-6B-DURA-MSTR-AIR-AND-MP-250PSI-RL/p/18201396
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053687101
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Elastomer
外圈材料
EPDM
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
0.21
详细描述
Air and Multipurpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.84" Outside Diameter; Elastomer Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
外径
0.84 英寸 | 21.336 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米