1/2IN FORTRESS 300 YELLOW https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FORTRESS-300-YEL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhsTVM4eE1UQXdNemN5TmpJNU9URTJOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJrOVNWRkpGVTFOZk16QXdYMWxGVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE3NWE0MzZlMjFiNTU0NTIxMTgxNDZhODBlYzZlZmQwZjQxODNmZDEyOGI1Y2NkNjBiYTFkYWNhYWM5MzNjMDM
423536 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1/2IN FORTRESS 300 YELLOW

描述

CONTINENTAL 1/2IN FORTRESS 300 YELLOW

Food Washdown Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.9" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/2IN FORTRESS 300 YELLOW

BDI部件号
423536

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256239496
重量 / Kilogram
0.115
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food Washdown
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-20 To 210 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Food Processing Plant | Dairy | Packing House | Bottling Plant
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food Washdown
重量/磅
0.29
详细描述
Food Washdown Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.9" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
外径
0.9 英寸 | 22.86 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新