PARKER
PARKER
1/2IN GST II RED
PARKER PARKER
描述
PARKER 1/2IN GST II RED
Multipurpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 27/32" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/2IN GST II RED
BDI部件号
21580582
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-2IN-GST-II-RED/p/21580582
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.102
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | General Industrial
价格单位
REEL
包装数量
550FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 550 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Textile Plies
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
121
详细描述
Multipurpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 27/32" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.844 英寸 | 21.438 毫米