CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/2IN MARINE FUEL LINE SAE J1527 A1
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1/2IN MARINE FUEL LINE SAE J1527 A1
Marine Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.89" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 36 PSI | 2.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/2IN MARINE FUEL LINE SAE J1527 A1
BDI部件号
423574
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-2IN-MARINE-FUEL-LINE-SAE-J1527-A1/p/423574
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256236846
重量 / Kilogram
0.107
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
0 To 115 Deg F
工作压力
36 PSI | 2.5 Bar
典型用途
Marine Pleasure Craft
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Yarn Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
重量/磅
0.26
详细描述
Marine Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.89" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 36 PSI | 2.5 Bar Operating Pressure
外径
0.89 英寸 | 22.606 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米