https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CLNMSTR-PW-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJneFlTOHhNRE0xTWpJek1ETTJOekkyTWk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZRMHhPVFZOVVVsOVFWMTlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZWE1NjZmMTI3MWEwNTdjNTljZTFkNzBhNzgwNGEzY2M2MWU1MmRjZjIyZGU2OTI0MTVjNGYwOTk0YzNmNGI3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CLNMSTR-PW-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJneFlTOHhNRE0xTWpJek1ETTJOekkyTWk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZRMHhPVFZOVVVsOVFWMTlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZWE1NjZmMTI3MWEwNTdjNTljZTFkNzBhNzgwNGEzY2M2MWU1MmRjZjIyZGU2OTI0MTVjNGYwOTk0YzNmNGI3
GATES
GATES
1/2IN POWERCLEAN 2500 BLACK 300FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 1/2IN POWERCLEAN 2500 BLACK 300FT/REEL
Hose, Hot and Cold Water; 1/2" ID; 0.8" OD; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/2IN POWERCLEAN 2500 BLACK 300FT/REEL
BDI部件号
18201699
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-2IN-POWERCLEAN-2500-BLACK-300FT-REEL/p/18201699
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053474183
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hot and Cold Water
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 Deg F To 250 Deg F
工作压力
2500 PSI | 172 Bar
典型用途
Pressure Wash
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
30 Inch HG Vacuum Rating | Bend Radius 3.5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hot and Cold Water
重量/磅
84
详细描述
Hose, Hot and Cold Water; 1/2" ID; 0.8" OD; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure
外径
0.8 英寸 | 20.3 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米