1/2IN POWERCLEAN 4000 BLACK 300FT/REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-PC4000-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJoaFpDODVNelk0TmpFNU16ZzBPRFl5TG1wd1p3fGI2ZmI4MzJjMjkxMTA0NGMwNjJhNTRiZjBkODM5MGIwNzk4MTNlYzBkNmZhMTgzZDY4MzYwOTg4NGNjMTEzZWU
18201710 软管 

GATES GATES

1/2IN POWERCLEAN 4000 BLACK 300FT/REEL

描述

GATES 1/2IN POWERCLEAN 4000 BLACK 300FT/REEL

Pressure Washer; 1/2" Inside Diameter; 0.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/2IN POWERCLEAN 4000 BLACK 300FT/REEL

BDI部件号
18201710

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053488074
重量 / Kilogram
57.15
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
典型用途
Hot and Cold Water High Pressure Cleaning Equipment
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 7 Inch | Burst Pressure 16000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Pressure Washer
制造商货号
46572426
重量/磅
126
详细描述
Pressure Washer; 1/2" Inside Diameter; 0.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
外径
0.86 英寸 | 21.844 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新