GATES
GATES
1/2IN PYTHON PLUS AIR AND MP BLK 300PSI
GATES GATES
描述
GATES 1/2IN PYTHON PLUS AIR AND MP BLK 300PSI
Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/2IN PYTHON PLUS AIR AND MP BLK 300PSI
BDI部件号
18201804
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-2IN-PYTHON-PLUS-AIR-AND-MP-BLK-300PSI/p/18201804
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053678055
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Industrial | Vibrations or Pressure Surges Exist
价格单位
REEL
包装数量
600FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 600 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Aramid Tensile Cord | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
32220185
重量/磅
108
详细描述
Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.81 英寸 | 20.574 毫米