1/2IN SANI-WASH PLUS WHITE 300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SANIWASHP-300-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJneFlTODVNelk0TmpFeU5UTTJNelV3TG1wd1p3fDIxNmIwY2JmMjkyNjQxM2FhYjA5MTI0M2U1OWVjOTljOTQzZjljOTE5NDM5YjIzNGQ5OTQ0MTIzNjRjYmEyMGQ
423560 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1/2IN SANI-WASH PLUS WHITE 300

描述

CONTINENTAL 1/2IN SANI-WASH PLUS WHITE 300

Food and Beverage; 1/2" Inside Diameter; 0.91" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/2IN SANI-WASH PLUS WHITE 300

BDI部件号
423560

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256131301
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
工作温度范围
-20 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Bottling Plant | Brewery | Cannery and Creamery | Dairy | Food Processing Plant | Packing House
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | High Oil Resistance | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商内部编号
20026069
重量/磅
135
详细描述
Food and Beverage; 1/2" Inside Diameter; 0.91" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.91 英寸 | 23.114 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新