1/2IN SURELINE BLACK 150 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SURELINE-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhqWlM4eE1UQXdNemN6TkRreE56RTFNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxVlNSVXhKVGtWZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFkZDIzZmU5OTg3YjNjNzdmY2RmNmJkZGU1MTRmMzgxNjU3NWRjMThlZWZkODAyY2FiY2FiZDA0ZWRiYjc3Mjk
425377 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1/2IN SURELINE BLACK 150

描述

CONTINENTAL 1/2IN SURELINE BLACK 150

Suction and Discharge; 1/2" Inside Diameter; 0.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/2IN SURELINE BLACK 150

BDI部件号
425377

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256131622
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 190 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Agricultural Water Discharge | Construction | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20026465
重量/磅
85
详细描述
Suction and Discharge; 1/2" Inside Diameter; 0.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
0.78 英寸 | 19.812 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新