GATES
GATES
1/2IN TUFFLEX PLUS 300PSI 500FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 1/2IN TUFFLEX PLUS 300PSI 500FT/REEL
Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 0.79" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/2IN TUFFLEX PLUS 300PSI 500FT/REEL
BDI部件号
1089319
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-2IN-TUFFLEX-PLUS-300PSI-500FT-REEL/p/1089319
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053720747
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Red
工作温度范围
-15 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Air Service To Paint Equipment | In-Line Oilier Service | Pneumatic Tool
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
Reel
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 13 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
77461024
重量/磅
65
详细描述
Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 0.79" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
0.79 英寸 | 20.066 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米