1/2INX100FT F5 AIR BLUE https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-F5-AIR-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhqTkM4eE1UQXdNemMwTnpnMk1EVXhNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJqVmZRVWxTWDBKTVZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1YzdlZjNiOGFkYmEwMmVhMDhiODcyYmNmYjg1ZGMwODYxOGU5ZmQyY2Y0ODRmMTFlZWRlNDRhNzgwMDg0MjRk
422945 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1/2INX100FT F5 AIR BLUE

描述

CONTINENTAL 1/2INX100FT F5 AIR BLUE

Multipurpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; Thermoplastic Elastomer Inner Material; Thermoplastic Elastomer Outer Material; Blue; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/2INX100FT F5 AIR BLUE

BDI部件号
422945

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256210518
重量 / Kilogram
7.121
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Thermoplastic Elastomer
外圈材料
Thermoplastic Elastomer
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 158 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Construction | Manufacturing
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Yarn
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
16
详细描述
Multipurpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; Thermoplastic Elastomer Inner Material; Thermoplastic Elastomer Outer Material; Blue; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
外径
0.81 英寸 | 20.574 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新