1/2INX100FT FLEXWING CHEMRIN 150 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLX-CHEM-BRWN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmhrWmk4eE1UQXdNelkwT1RZMU5EZ3hOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreFlYME5JUlUxZlFsSlhUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGRkNDNmYTdmMjQzNTg1ZTg3MzhkMzBjNzlmNjMyNWJhMjgwOTU3MTY2YWI1ODM5MzRmM2M5NGI4NmU2NzVjYw
24574092 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1/2INX100FT FLEXWING CHEMRIN 150

描述

CONTINENTAL 1/2INX100FT FLEXWING CHEMRIN 150

Chemical Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.94" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black | Brown; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/2INX100FT FLEXWING CHEMRIN 150

BDI部件号
24574092

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256506956
重量 / Kilogram
0.142
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black | Brown
工作温度范围
-30 To 275 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Double Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
32
详细描述
Chemical Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.94" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black | Brown; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.94 英寸 | 23.876 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新