1/2INX250FT PLANT MASTER BLK 200PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-PM-150-200-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhrWmk4eE1ESTNPVE0xTWpNd016WTBOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlVFMWZNVFV3WHpJd01GOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGEyOWRkMDkxZWE2YjdmMmY3YjMwYWFhMmEyNDVjYzJkNmViNWQ2ZjZhZjUyYzVkZjlmZGQ0YWNhZmZlMDJlMGM
20541991 软管 

GATES GATES

1/2INX250FT PLANT MASTER BLK 200PSI

描述

GATES 1/2INX250FT PLANT MASTER BLK 200PSI

Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/2INX250FT PLANT MASTER BLK 200PSI

BDI部件号
20541991

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075421757
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multi-Purpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Mining | Construction | Agriculture | Vehicle Repair | In-Plant Operation | Industry
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 5 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
32041414
重量/磅
52
详细描述
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.81 英寸 | 20.574 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新