1/2INX299FT 33HB AIR AND MP 1000PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-19B-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnNVpTODVNelk0TmpRME9UUXpPVEF5TG1wd1p3fGU5NWJiOTgxODU5MWM2MjJmYzRlYmNkZWJlNjU3NGJlNTIwOWI3Zjk4OTUwNmFlZmQ2NWFjMjRkZWQzNzIwNDM
18201916 软管 

GATES GATES

1/2INX299FT 33HB AIR AND MP 1000PSI

描述

GATES 1/2INX299FT 33HB AIR AND MP 1000PSI

Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 0.94" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/2INX299FT 33HB AIR AND MP 1000PSI

BDI部件号
18201916

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053215250
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 120 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Air Breathing | Diving
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord Braid | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
33330038
重量/磅
0.29
详细描述
Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 0.94" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
外径
0.94 英寸 | 23.876 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新